CPMT 05T104 T UNI

Cod articol: 217185 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,50 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,25 € / buc.
La cerere
În stoc
418 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CPMT 05T104 T
    Tip UNI
    Categorie HB7035
    Materialul sculei Carbura
    Avans f 0,1 mm/rot
    Rază la colţ 0,4 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 217185 UNI
    EAN / GTIN 4045197321701
    Număr producător 217185 UNI

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    100
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    75
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    75
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    75
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    100
    CuZn
    N
    90
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Notă:

    A se utiliza numai cu lamator prin tragere Cod 217180 Ref. 15.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături