{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
⌀ maxim | 22 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Freze cu cap sferic | înainte | |
Lungime activă L1 | 35 mm | |
Lungimea totală Lges | 120 mm | |
rază minimă | 3 mm | |
Rază maximă | 5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 216841 3 - 5 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219879 1 (TX15; 3Nm) | |
Tip produs | Freză de copiat |
Cod articol | 216825 2 | |
EAN / GTIN | 4062406706425 |