Plăcuţă amovibilă pentru raze 4

Cod articol: 216841 4

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,20 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,50 € / buc.
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7525
Avans fz per dinte 0,1 mm - 0,4 mm
Lungime L 15 mm
Lăţime B 9,52 mm
Grosimea plăcuţei S 3,18 mm
Freză recomandată cu cap sferic 216825 2
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216841 4
EAN / GTIN 4062406706494

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
390
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Plăcuţa amovibilă cu utilizare universală este preferată pentru oţel, pentru oţeluri înalt aliate şi pentru fontă. Sfărâmător de aşchii optimizat care asigură un flux de aşchii fără probleme.

Notă:

Se poate utiliza şi pe scula pentru strunjit raze Cod 294500.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Raza r Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături