{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Domeniu de reglare unghi de teşire | 10-80 | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 95 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TO.. 1604 | |
Plăcuţă amovibilă Cod 216700; Cod 216740; Cod 216770 | 32-050 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Cutie | 219958 | |
Şurub de fixare pentru cutie | 219946 | |
Tip produs | Teşitoare |
Cod articol | 216620 25 | |
EAN / GTIN | 4045197133526 | |
Număr producător | 216620 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru teşire cu unghi variabil, Coadă Weldon, ⌀ cozii Ds h6: 25mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
349,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
245,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 1 | 1 |
Lungimea totală Lges | 95 mm | 105 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Teşitoare | Teşitoare |