Execuţie:
montat
Descriere:
Fabricat din oțel unghiular, sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Cu platformă din lemn acoperită cu cauciuc canelat, 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 500
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Înălțimea platformei (mm): 201
Lungime totală (mm): 500
Lățimea totală (mm): 500
Înălțime totală (mm): 201
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3