GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă 32/3 mm

Cod articol: 215974 32/3
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Zeff (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Power Tang
    ⌀ tăişului DC 32 mm
    Număr efectiv de tăişuri Zef 3
    Număr plăcuţe amovibile 15
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 39 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 30 mm
    Filet de prindere M M16
    Tip de coadă cu filet
    Unghi de reglare κ 90
    Utilizarea frezei Frezare pe colţ
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
    Plăcuţă amovibilă compatibilă LO.U0904..
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215974 32/3
    EAN / GTIN 4045197940117
    Număr producător 215974 32/3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Din aceeași serie "Power Tang" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături