{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Cod articol | 215968 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197940056 | |
Număr producător | 215968 50/7 |