• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Capete de frezat la 90°, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/3mm

Cod articol: 215870 25/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 3
Forma cozii cu filet
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungimea totală Lges 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Filet de prindere M M12
⌀ D3 22 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 47 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,72 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 19,85 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1003
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 215870 25/3
EAN / GTIN 4045197193087
Număr producător 215870 25/3
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru toate materialele şi pentru frezarea canalelor.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.