Capete de frezat la 90° 19,7/3 mm

Cod articol: 215870 19,7/3
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 19,7 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă cu filet
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungimea totală Lges 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Filet de prindere M M10
⌀ D3 16,7 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 36,4 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 37,4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,98 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 14,55 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1003
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215870 19,7/3
EAN / GTIN 4045197193049
Număr producător 215870 19,7/3

Descriere

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru toate materialele şi pentru frezarea canalelor.

Notă:

Suport pentru freza cu filet – consultaţi Capitolul 3 al Catalogului.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.