{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 15,7 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Filet de prindere M | M8 | |
⌀ D3 | 12,7 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 28,4 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 29,4 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,36 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 10,55 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215870 15,7/2 | |
EAN / GTIN | 4045197193025 | |
Număr producător | 215870 15,7/2 |