Capete de frezat la 90° 32/3 mm

Cod articol: 215860 32/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Zef (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Număr efectiv de tăişuri Zef 3
Număr plăcuţe amovibile 12
Adâncime maximă de aşchiere ap max 38 mm
Lungime activă L1 54 mm
Lungimea totală Lges 114 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1003
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215860 32/3
EAN / GTIN 4045197133311
Număr producător 215860 32/3

Descriere

Execuţie:

Rată de aşchiere foarte ridicată obţinută datorită celor 2, respectiv 3 tăişuri folosite la fiecare rotaţie.

Aplicaţie:

Pentru frezarea circumferinţei şi frezare frontală.

Notă:

A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături