Capete de frezat la 90° 25/3 mm

Cod articol: 215860 25/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Zef (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Număr efectiv de tăişuri Zef 3
Număr plăcuţe amovibile 9
Adâncime maximă de aşchiere ap max 28 mm
Lungime activă L1 52 mm
Lungimea totală Lges 110 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1003
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215860 25/3
EAN / GTIN 4045197133298
Număr producător 215860 25/3

Descriere

Execuţie:

Rată de aşchiere foarte ridicată obţinută datorită celor 2, respectiv 3 tăişuri folosite la fiecare rotaţie.

Aplicaţie:

Pentru frezarea circumferinţei şi frezare frontală.

Notă:

A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.