Freză de şanfrenat 75 grad

Cod articol: 215795 75
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Unghi γ (grad) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1003
Unghi γ 75 grad
Tip de coadă cu alezaj
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr efectiv de tăişuri Zef 3
Număr plăcuţe amovibile 9
Lungimea totală Lges 60 mm
Cel mai mic ⌀ D 19 mm
Cel mai mare ⌀ D1 33 mm
Lăţimea teşiturii executate b 7 mm
Lungimea teşiturii executate l 27,5 mm
Înălţimea teşiturii executate h 27 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Avans dinte la hmax 0,11 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Cap de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215795 75
EAN / GTIN 4045197383259
Număr producător 215795 75

Descriere

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături