APMX 16..12 PDER INOX

Cod articol: 215749 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,90 € / buc.
La cerere
În stoc
3.780 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMX 16..12 PDER
    Tip INOX
    Categorie HB7635
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,15 mm
    Grosimea plăcii 5,76 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215749 INOX
    EAN / GTIN 4045197938947
    Număr producător 215749 INOX

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    700
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    350
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    230
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    230
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Notă:

    Valorile de referinţă sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături