Capete de frezat la 90° scurt 25/2 mm

Cod articol: 215705 25/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 25 mm
    Număr de dinţi Z 2
    Tip de coadă Coadă Weldon
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare pe colţ
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    Lungime activă L1 44 mm
    Lungimea totală Lges 100 mm
    ⌀ cozii Ds h6 25 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 16..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219811 (15IP; 5,0 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215705 25/2
    EAN / GTIN 4045197410559
    Număr producător 215705 25/2

    Descriere

    Execuţie:

    Freză cilindro-frontală de precizie cu dantura divizată inegal pentru funcţionare silenţioasă.

    Notă:

    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături