APMT 133520 TR UNI

Cod articol: 215388 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,88 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,40 € / buc.
La cerere
În stoc
764 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Softcut®
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 133520 TR
    Tip UNI
    Rază la colţ 2 mm
    Categorie HB7520
    Materialul sculei Carbura
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215388 UNI
    EAN / GTIN 4045197707994
    Număr producător 215388 UNI

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    330
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    290
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    250
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături