{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNEX 080608 | |
Tip | UNI | |
Categorie | HB735 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4 mm | |
Grosimea plăcuţei S | 6.35 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 215192 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406392277 | |
Număr producător | 215192 UNI |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
XNEX 080608, HB735, Tip: UNI
La cerere
În stoc
5.270 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
23,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.640 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.923 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.179 livrabil imediat
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 | 4 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNEX 080608 | XNEX 080608 | XNEX 040308 | ANGX 10T308ZEER |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Categorie | HB735 | HBM20 | HB735 | HB9540 |
Tip | UNI | UNI | UNI | UNI |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |