{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNEX 080608 | |
Tip | ST1400 | |
Categorie | HB7515 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4 mm | |
Avans fz per dinte | 0,21 mm | |
Grosimea plăcuţei S | 6.35 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Strat de acoperire | CVD | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 215186 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406392253 | |
Număr producător | 215186 ST1400 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
XNEX 080608 ST1400
La cerere
În stoc
2.071 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.429 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
965 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 4 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNEX 080608 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Categorie | HB7515 | HBM015 | HB9540 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Avans fz per dinte | 0,21 mm | 0,21 mm | 0,9 mm |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |