Cap de frezat la 90° cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile XN.., ⌀ D / număr de dinţi Z: 50/8mm

Cod articol: 215182 50/8
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 8
Forma cozii cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de tăiere ap max 2 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XNEX 040308
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 215182 50/8
EAN / GTIN 4062406570187
Număr producător 215182 50/8
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistemul de frezare unghiulară pentru frezarea progresivă a profilelor. Construcţia compactă a plăcuţei amovibile asigură o mare stabilitate în cazul unui număr suplimentar mare de tăişuri, ceea ce asigură o productivitate maximă.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 7IP.