SOMT 09T304 TR ST1400

Cod articol: 215073 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,74 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,45 € / buc.
La cerere
În stoc
3.011 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 09T304 TR
Tip ST1400
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7515
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,12 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,97 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215073 ST1400
EAN / GTIN 4045197554437
Număr producător 215073 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
400
Oţel < 750 N/mm²
P
280
Oţel < 900 N/mm²
P
235
Oţel < 1100 N/mm²
P
220
Oţel < 1400 N/mm²
P
205
INOX < 900 N/mm²
M
290
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi rectificate. Structura cu granulaţie submicronică le conferă tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături