{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax | 88,2 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 168 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 174 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,37 mm | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 77,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SD.. 0903 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 214400 80/12 | |
EAN / GTIN | 4045197131812 | |
Număr producător | 214400 80/12 |