SEHW 1204 AFFN ALU

Cod articol: 214353 ALU
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEHW 1204 AFFN
    Tip ALU
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie PKD
    Materialul sculei PKD
    Avans fz per dinte 0,24 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Grosime plăcuţă E 4,76 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214353 ALU
    EAN / GTIN 4062406358082
    Număr producător 214353 ALU

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    1500
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    1200
    Alu > 10% Si
    N
    1200
    CuZn
    N
    1000
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,5 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături