{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
⌀ exterior maxim Dmax | 93 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1204.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 214205 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197717412 | |
Număr producător | 214205 80/6 |