Cap de frezat frontal la 45° 80/6 mm

Cod articol: 214202 80/6
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Număr de dinţi Z: 6
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Strategie de aşchiere: MTC

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 80 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Strategie de aşchiere MTC
⌀ exterior maxim Dmax 93 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.. 1204..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Standard Normă de fabricaţie
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214202 80/6
EAN / GTIN 4067263002017
Număr producător 214202 80/6

Descriere

Execuţie:

Fără răcire interioară.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.