Cap de frezat frontal la 45° 100/6 mm

Cod articol: 214202 100/6
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 6
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 100 mm
    Număr de dinţi Z 6
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 45 grad
    Împărţirea tăişului inegal
    Strategie de aşchiere MTC
    ⌀ exterior maxim Dmax 113 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 32 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SE.. 1204..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219848 (20IP; 5,7 Nm)
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214202 100/6
    EAN / GTIN 4067263002024
    Număr producător 214202 100/6

    Descriere

    Execuţie:

    Fără răcire interioară.

    Notă:

    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,7 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 20IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături