SEKR 1203 AFFN acoperit cu strat diamantat ALU

Cod articol: 213961 ALU
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEKR 1203 AFFN
    Tip ALU
    Categorie HB7810
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,24 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Grosime plăcuţă E 3,18 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213961 ALU
    EAN / GTIN 4045197555717
    Număr producător 213961 ALU

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    725
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    650
    Alu > 10% Si
    N
    480
    Grafit, GRP, CRP
    N
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături