{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 43 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 109 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | OF.. 050405 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 43 grad | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213300 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197702036 | |
Număr producător | 213300 100/7 |