XOMU094812ZZER TI

Cod articol: 213032 TI
Reducere
25,92 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,76 € 25,92 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,30 € 21,60 € / buc.
La cerere
În stoc
1.240 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XOMU094812ZZER
Tip TI
Categorie HB4430
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 0,8 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Rază de programare la ap max 2 mm
Avans fz per dinte 0,6 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Strat de acoperire PVD
Rază la colţ 1,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213032 TI
EAN / GTIN 4062406266592
Număr producător 213032 TI

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Concept inovativ de plăcuţe amovibile datorită plăcuţelor bilaterale cu 3 tăişuri (2×3 tăişuri). Materiale performante pentru tăişuri pentru o rentabilitate extrem de mare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături