{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | FeedKing | |
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,85 mm | |
Lungime activă L1 | 35 mm | |
Lungimea totală Lges | 160 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 18 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 27 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,85 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,86 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 6 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 070308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212902 20/2L | |
EAN / GTIN | 4045197549730 | |
Număr producător | 212902 20/2L |