{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | FeedKing | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Ramping; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,85 mm | |
Lungime activă L1 | 39 mm | |
Lungimea totală Lges | 95 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 37 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,85 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,56 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 070308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212900 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320841 | |
Număr producător | 212900 25/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari Feedking 25/3 mm
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
315,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
258,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Ramping ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 95 | 115 |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 25 | 25 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,56 | 3,22 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11 | 12,45 |