{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | FeedKing | |
⌀ tăişului DC | 18 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Ramping; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,85 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 80 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 23 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 34 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,85 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 4,29 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. 070308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212900 18/2 | |
EAN / GTIN | 4045197607102 | |
Număr producător | 212900 18/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |