Plăcuţă de frezare amovibilă ⌀ 16 mm Helix ST1400

Cod articol: 212665 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    62,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    52,20 € / buc.
La cerere
În stoc
433 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ST1400
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbură
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212665 ST1400
EAN / GTIN 4045197712455
Număr producător 212665 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
360
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.
  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Aplicaţie:

Plăcuţe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuţia de matriţe.
Cu sfărâmător de aşchii pentru materiale cu aşchii lungi.