{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare prin copiere | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 22 mm | |
Lungime ⌀ d1 | 85 mm | |
Lungimea totală Lges | 145 mm | |
⌀ d1 | 10 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 12 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219872 (10IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212606 12 | |
EAN / GTIN | 4045197712745 | |
Număr producător | 212606 12 |