{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Forma cozii | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare prin copiere | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 21 mm | |
Lungime ⌀ d1 | 75 mm | |
Lungimea totală Lges | 132 mm | |
⌀ d1 | 8 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 12 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 219871 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol |
212606 10
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4045197712738
Copiaţi |
|
Număr producător |
212606 10
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |