{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Forma cozii | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de tăiere ap max | 3 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CPHX 09T3.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212542 42/5 | |
EAN / GTIN | 4062406098667 | |
Număr producător | 212542 42/5 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |