RDMW 12T3 MOT HART

Cod articol: 212277 HART

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,58 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,65 € / buc.
La cerere
În stoc
9.091 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDMW 12T3 MOT
Tip DUR
Categorie HB7605
Materialul sculei carbură
Avans fz per dinte 0,16 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Strat de acoperire acoperit
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212277 HART
EAN / GTIN 4067263499558
Număr producător 212277 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
Oţel < 55 HRC
H
170
Oţel < 60 HRC
H
160
Oţel < 67 HRC
H
130
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate tăișurile interschimbabile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.