{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 35 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Lungimea totală Lges | 42 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 58 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 68 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,41 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 19,94 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..12T3 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Set de şuruburi de siguranţă | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212155 35/4 | |
EAN / GTIN | 4045197192868 | |
Număr producător | 212155 35/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză de copiere 0° negativ, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 35/4mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
243,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
292,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
345,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
Filet de prindere M | M16 | M16 | M16 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 42 mm | 42 mm | 47 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
⌀ tăişului DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |