RDMW 12T3 MOTN HART

Cod articol: 212275 HART

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,58 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,65 € / buc.
La cerere
În stoc
9.860 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDMW 12T3 MOTN
Tip DUR
Categorie HB7505
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,16 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212275 HART
EAN / GTIN 4045197302526
Număr producător 212275 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
275
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
125
Oţel < 55 HRC
H
155
Oţel < 60 HRC
H
140
Oţel < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.