RDHX 1003 MOT pozitiv INOX

Cod articol: 212249 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,80 € / buc.
La cerere
În stoc
3.796 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHX 1003 MOT
Tip INOX
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,22 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212249 INOX
EAN / GTIN 4045197746627
Număr producător 212249 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.