RDHT 1003 acoperit cu strat diamantat, pozitiv ALU

Cod articol: 212231 ALU
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHT 1003
    Tip ALU
    Categorie HB7810
    Materialul sculei Carbură
    Avans fz per dinte 0,22 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212231 ALU
    EAN / GTIN 4045197555670
    Număr producător 212231 ALU

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    400
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Grafit, GRP, CRP
    N
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături