RDHX 0501 MOTN ST1400

Cod articol: 212184 ST1400
Reducere
10,32 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,88 € 10,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,90 € 8,60 € / buc.
La cerere
În stoc
2.093 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHX 0501 MOTN
Tip ST1400
Categorie HB7515
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212184 ST1400
EAN / GTIN 4045197554178
Număr producător 212184 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
430
Oţel < 750 N/mm²
P
330
Oţel < 900 N/mm²
P
270
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
Oţel < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături