Freză de copiat 0° negativ 10/2 mm

Cod articol: 212087 10/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 10 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,75 mm
⌀ D3 5 mm
Lungimea totală Lges 20 mm
Filet de prindere M M5
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 15 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 18 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,1 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 5,37 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 3,72 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD.. 0501
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212087 10/2
EAN / GTIN 4045197549570
Număr producător 212087 10/2

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Notă:

ap max = 1,1 mm.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,6 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 6IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături