Freză de copiat 7° pozitiv 66/6 mm

Cod articol: 212150 66/6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 66 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 54 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD..12T3
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Set de şuruburi de siguranţă 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Unghi de reglare κ 15 - 27 grad
Fz Helix 0,7
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212150 66/6
EAN / GTIN 4045197750433

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială şi concentricitate ridicată.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Reducerea vibraţiilor şi pătrundere moale a tăişului datorită plăcuţelor amovibile pozitive 7°.

Atenţie:

La utilizarea plăcuţelor amovibile cu geometrie pozitivă nu se vor utiliza şuruburile şi şaibele de siguranţă.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături