{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 100 mm | |
Lungimea totală Lges | 155 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 30 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 5,37 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,45 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1003 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 - 30 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212105 20L | |
EAN / GTIN | 4045197192523 | |
Număr producător | 212105 20L |