Freză de copiat 0° negativ, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 12/3mm

Cod articol: 212087 12/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 11,75 mm
⌀ D3 7 mm
Lungimea totală Lges 20 mm
Filet de prindere M M8
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 19 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 22 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,1 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 3,5 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 5,72 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD.. 0501
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212087 12/3
EAN / GTIN 4045197549594
Număr producător 212087 12/3

Descriere

Execuţie:

Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Notă:

ap max = 1,1 mm.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,6 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 6IP.