Freză de copiat 0° negativ 12/3 mm

Cod articol: 212070 12/3
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă cilindrică
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D3 7 mm
Lungime activă L1 15 mm
Lungimea totală Lges 75 mm
⌀ cozii Ds h6 10 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 19 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 22 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,1 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 3,5 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 5,72 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RD.. 0501
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Unghi de reglare κ 15 - 27 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212070 12/3
EAN / GTIN 4045197606082
Număr producător 212070 12/3

Descriere

Execuţie:

Freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
  • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
  • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

Notă:

ap max = 1,1 mm.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,6 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 6IP.