RPKT 10T3MOT INOX

Cod articol: 212040 INOX
Reducere
10,32 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,34 € 10,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,45 € 8,60 € / buc.
La cerere
În stoc
6.712 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RPKT 10T3MOT
Tip INOX
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212040 INOX
EAN / GTIN 4062406390341
Număr producător 212040 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Pentru a se putea executa toate cele şase tăieri, nu trebuie depăşită valoarea ap de 2,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături