RPKW 10T3MOT HART

Cod articol: 212038 HART
Reducere
11,04 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,76 € 11,04 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,80 € 9,20 € / buc.
La cerere
În stoc
8.499 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RPKW 10T3MOT
Tip DUR
Categorie HB7605
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212038 HART
EAN / GTIN 4062406390334
Număr producător 212038 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
160
Oţel < 50 HRC
H
110
Oţel < 55 HRC
H
90
Oţel < 60 HRC
H
65
Oţel < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Pentru a se putea executa toate cele şase tăieri, nu trebuie depăşită valoarea ap de 2,5 mm.