RPKW 10T3MOT ST1400

Cod articol: 212034 ST1400
Reducere
10,44 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,40 € 10,44 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,50 € 8,70 € / buc.
La cerere
În stoc
8.493 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RPKW 10T3MOT
Tip ST1400
Categorie HB7515
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,35 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212034 ST1400
EAN / GTIN 4062406390310
Număr producător 212034 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
330
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
GG(G)
K
220
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţele amovibile rotunde indexate de şase ori. Avându-se în vedere adâncimea maximă de tăiere, se obţin şase tăieri complete.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Pentru a se putea executa toate cele şase tăieri, nu trebuie depăşită valoarea ap de 2,5 mm.