Freză cu avans de pătrundere la 90° 16/2 mm

Cod articol: 211847 16/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 16 mm
    Număr de dinţi Z 2
    Tip de coadă Coadă Weldon
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere MTC
    Schimbare sculă PowerCard
    Lungime activă L1 30 mm
    Lungimea totală Lges 80 mm
    ⌀ cozii Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 14 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 30 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 30 mm
    Frezare circulară a găurii ap 3,5 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 6,9 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 12,4 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă VDGT 11T2..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219801 (7IP; 0,9 Nm)
    Tip produs Freză cu placuțe tip FeedKing

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 211847 16/2
    EAN / GTIN 4045197502124
    Număr producător 211847 16/2

    Descriere

    Execuţie:

    Rigiditate crescută a sculelor datorită protecţiei împotriva deplasării plasate între plăcuţa amovibilă şi locaşul plăcuţelor.

    Notă:

    GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,9 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 7IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături